Motion
NuTLink B/17

FENNER DRIVES
NuTLink B/17

Nu-T-Link® V Link Belting - B/17 Section Size, 5/8 in Top Width, 5 m Length, Orange, Polyester/Polyurethane Material
Artículo MI #04773428
No. Fabricante NuTLink B/17
Precio81.14 USD/mr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FENNER DRIVES
NuTLink B/17

Nu-T-Link® V Link Belting - B/17 Section Size, 5/8 in Top Width, 5 m Length, Orange, Polyester/Polyurethane Material
Artículo MI #04773428
No. Fabricante NuTLink B/17
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
Su precio81.14 $/mes

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    5 m
  • Diámetro mínimo de la polea
    5.00 pulg.
  • Ancho superior
    5/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de enlace ajustable
    NuTLink®
  • Color
    Naranja
  • Material
    Poliéster/poliuretano compuesto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +240 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40°F a +240 °F
  • Tipo de producto
    Cinturones ajustables V-Link
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Sección
    B
  • Serie
    NuTLink® V
  • Estándares cumplidos
    RoHS 2002/95/CE
  • Número comercial
    B/17

Descripción general

Descripción del fabricante
L01B5 CINTURÓN EN V NUTLINK B/17 5M

También puede gustarle

Los clientes también compraron