Motion
Top Tango Super Grip PU C

FENNER DRIVES
Tango Super Grip Top PU C

PowerTwist® Cinturón V Link - Tamaño de sección C/22 , 7/8 pulg. de ancho superior, 100 pies de largo, Naranja/Púrpura, Poliéster/Material de poliuretano
Artículo MI #04773441
No. Fabricante Tango Super Grip Top PU C
Precio51.37 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FENNER DRIVES
Tango Super Grip Top PU C

PowerTwist® Cinturón V Link - Tamaño de sección C/22 , 7/8 pulg. de ancho superior, 100 pies de largo, Naranja/Púrpura, Poliéster/Material de poliuretano
Artículo MI #04773441
No. Fabricante Tango Super Grip Top PU C
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
Precio51.37 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    100 pies
  • Diámetro mínimo de la polea
    5.00 pulg.
  • Ancho superior
    7/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de enlace ajustable
    PowerTwist®
  • Color
    Top violeta y naranja
  • Material
    Poliéster/poliuretano compuesto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22°F a +150 °F
  • Tipo de producto
    Cinturones ajustables V-Link
  • Sección
    C
  • Serie
    PowerTwist® Parte superior de poliuretano SuperGrip
  • Estándares cumplidos
    RoHS 2002/95/CE
  • Número comercial
    C/22

Descripción general

Descripción del fabricante
0440101 MOVIMIENTO SGT PU C/22
  • Gestión de inventario sencilla: no más desperdicio de correa debido a soldaduras defectuosas o longitudes impares
  • Instalación rápida y sencilla sin necesidad de soldadura: sin tiempo de curado, ¡simplemente gire y listo!
  • No se ve afectado por temperaturas extremas, agua, aceites, grasa y disolventes comunes

También puede gustarle

Los clientes también compraron