Motion
21271
Kleenex® Tejido facial - Caja vertical, blanco, 2 capas, número de tejidos 95
Artículo MI #04796658
No. Fabricante 21271
Precio26.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kleenex® Tejido facial - Caja vertical, blanco, 2 capas, número de tejidos 95
Artículo MI #04796658
No. Fabricante 21271
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
Precio26.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del tejido
    7.8 pulg.
  • Anchura del tejido
    8.3 pulg.

Detalles

  • Tipo de caja
    Caja vertical
  • Color
    Blanco
  • Incluye fibras recicladas
    Incluye fibras recicladas
  • Cumple con los estándares de la industria
    FSC
  • Número de contenedores por paquete
    36
  • Número de tejidos
    95
  • Pliegue
    2

Descripción general

Descripción del fabricante
21271 TEJIDO FACIAL KLEENEX
  • Cada tejido blanco de Kleenex es de 8.4 x 8.2", 2 capas, absorbente, suave y resistente
  • El pañuelo facial de la marca Kleenex tiene una historia de 80 años de excelencia y alto rendimiento
  • El dispensador de baja alerta te mantiene por delante de los agotamientos (los últimos 10 pañuelos de papel son crema en lugar de blanco, así que sabrás que es hora de sustituir la caja)
  • Estos tejidos a granel cuentan con la certificación del Forest Stewardship Council (FSC)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"