Motion
SCC-28-28-SS
Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 1.7500 in de diámetro interior, 3.1250 in de diámetro exterior, 4.5000 in de longitud total, 303 de acero inoxidable, brillante
Artículo MI #04806234
No. Fabricante SCC-28-28-SS
Precio1,854.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 1.7500 in de diámetro interior, 3.1250 in de diámetro exterior, 4.5000 in de longitud total, 303 de acero inoxidable, brillante
Artículo MI #04806234
No. Fabricante SCC-28-28-SS
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
Precio1,854.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0 °
  • Axial Motion
    0.000 pulg.
  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.7500 pulg.
  • Llavero - Lado 1
    0,375 pulg.
  • Llavero - Lado 2
    0,375 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1250 pulg.
  • Longitud total
    4.5000 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/2 - 13
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    1/2 - 13
  • Penetración del eje
    2.250 pulg.
  • Peso
    6.50 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +.002 / +.0005 pulg.
  • Revestimiento de acabado de acoplamiento
    Brillante
  • Material de acoplamiento
    Acero inoxidable 303
  • Tipo de acoplamiento
    Tornillo de fijación con chaveta
  • Código de armonización
    8483608000
  • Vídeo de instalación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Serie
    SCC
  • Material del tornillo de fijación
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Clasificación de temperatura
    -40 a +350 °F
  • UPC_NO
    63452911888

Descripción general

Descripción del fabricante
SCC-28-28-SS ACOPLAMIENTO RÍGIDO DE TORNILLO DE FIJACIÓN