Motion
CORREA DE TELA 55064 CUBITRON II 984F  3/4"X18"36+ YF DE PESO

3M
55064 CUBITRON II CLOTH BELT 984F 3/4"X18"36+ YF-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela Cubitron™ II 984F, 36+ YF de peso, 3/4 pulg. x 18 pulg., Fabri-lok, Full-flex, 200 por caja
Artículo MI #04811896
No. Fabricante 55064 CUBITRON II CLOTH BELT 984F 3/4"X18"36+ YF-WEIGHT
Precio12.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
55064 CUBITRON II CLOTH BELT 984F 3/4"X18"36+ YF-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela Cubitron™ II 984F, 36+ YF de peso, 3/4 pulg. x 18 pulg., Fabri-lok, Full-flex, 200 por caja
Artículo MI #04811896
No. Fabricante 55064 CUBITRON II CLOTH BELT 984F 3/4"X18"36+ YF-WEIGHT
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
Precio12.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    YF
  • Longitud de la correa
    18 pulg.
  • Ancho de la correa
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    18 pulg.
  • Ancho general
    0.75 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acabado, pulido
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Rojo
  • Número de grano
    36
  • Número de stock del fabricante
    60440269219
  • Número de Upc del fabricante
    00051141550640
  • UPC_NO
    00051141550640

Descripción general

Descripción del fabricante
55064 CUBITRON II CORREA DE TELA 984F
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3M El grano en forma de precisión se fractura continuamente en puntos afilados que cortan excepcionalmente rápido, ayudando a aumentar la productividad
  • Diseñado para funcionar en frío, reduciendo la decoloración/oxidación del metal y la posibilidad de grietas por tensión relacionadas con el calor
  • Reduce los cambios y el tiempo de inactividad en aplicaciones robóticas y asistidas por presión
  • La vida útil de la correa es significativamente más larga, lo que produce más piezas por correa y requiere menos cambios de correa
  • El soporte de peso YF destaca en aplicaciones de acero inoxidable de presión media/alta, cromo cobalto y aleación de níquel
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good