Especificaciones
Dimensiones
- Cerda Diámetro0.02 pulg.
- Diámetro2-3/4 pulg.
- Diámetro de llenado0.020 pulg.
- Longitud total2.9000 pulg.
- Eje roscado Tamaño5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte3/4 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro de huracán
- Material de llenadoAcero
- Número de Upc del fabricante012382137120
- Tipo de montajeEje roscado
- Número de filas1
- Tipo de productoCepillos para tazas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382137120
Descripción general
- Proporciona una acción de cepillado muy suave y una vida útil prolongada con una acción de limpieza reducida