Motion
13234
Cepillo para ruedas de cuello rugoso - 4-1/2 pulg. de diámetro, 7/8 pulg. de diámetro de eje, 3/16 pulg. de ancho, 12500 RPM
Artículo MI #04815886
No. Fabricante 13234
Precio35.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo para ruedas de cuello rugoso - 4-1/2 pulg. de diámetro, 7/8 pulg. de diámetro de eje, 3/16 pulg. de ancho, 12500 RPM
Artículo MI #04815886
No. Fabricante 13234
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
Precio35.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro
    4-1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/16 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.020 pulg.
  • Longitud total
    4.5000 pulg.
  • Longitud de recorte
    13/16 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: cuenta de cuerda
  • Material de llenado
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    012382132347
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382132347

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ALAMBRE DE CORDÓN DE 13234 4-1/2"
  • Refuerzo de fibra de vidrio adicional que proporciona mayor resistencia para una eliminación agresiva del material
  • Las ruedas de esmerilado Toroflex PRO se trituran más rápido y duran más, por lo que obtiene una productividad probada a un coste total excepcional
  • Ideal para uso en acero al carbono, acero estructural, hierro y uso en metales de uso general
  • Ideal para el ángulo de trabajo de 25°-35°

También puede gustarle

Los clientes también compraron