Motion
36059
Cepillo de ruedas Vortec Pro - 3 pulg. Diam, 20000 RPM
Artículo MI #04815901
No. Fabricante 36059
Precio18.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas Vortec Pro - 3 pulg. Diam, 20000 RPM
Artículo MI #04815901
No. Fabricante 36059
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
Precio18.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.008 pulg.
  • Diámetro
    3 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    13/16 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Número de Upc del fabricante
    012382360597
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382360597

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE CABLE AGREGADO DE 36059 3"

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"