Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.014 pulg.
- Diámetro3 pulg.
- Diámetro de llenado0.014 pulg.
- Longitud total2.5000 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud de recorte7/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Material de llenadoAcero
- Número de Upc del fabricante012382362300
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382362300
Descripción general
- Diseñados principalmente para su uso en amoladoras de matrices de alta velocidad, los cepillos para copas con vástagos fijados permanentemente también se pueden utilizar en brocas
- Diseñado para ser una herramienta de cepillado flexible y económica de diámetro pequeño para una amplia gama de aplicaciones de uso general con herramientas neumáticas o brocas