Motion
VL0600
Levantamiento magnético permanente de tierra rara VersaLift-Capacidad de carga de 600 lb, los usos de aplicación son materiales planos/materiales redondos
Artículo MI #04817300
No. Fabricante VL0600
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Levantamiento magnético permanente de tierra rara VersaLift-Capacidad de carga de 600 lb, los usos de aplicación son materiales planos/materiales redondos
Artículo MI #04817300
No. Fabricante VL0600
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    6.00 pulg.
  • Altura total
    6.50 pulg.
  • Peso
    20 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Para utilizar la función de prueba, tire del mango con resorte y gírelo hasta la posición “TEST”. Levante la carga aproximadamente 2-3” para verificar que elimán tiene la capacidad de levantar la carga. Una vez verificada, vuelva a colocar la carga hacia abajo y gire el mango a la posición “ON”. Nuncacompletar toda la operación de elevación en la posición “TEST”.
  • Aplicaciones
    Materiales planos, materiales redondos
  • Material
    Tierras raras
  • Tipo de montaje
    Gancho
  • Capacidad de carga de trabajo plana
    600 lb
  • Redondeo de capacidad de carga de trabajo
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN DE VL0600 VERSALIFT 600
  • Fabricado en EE. UU.
  • Imán permanente de tierras raras
  • Capacidad de elevación vertical con el accesorio de terminal de elevación opcional
  • Compatible con RFID: chip RFID integrado
  • Manija de bloqueo de encendido/apagado y función de carga de prueba
  • Soporta zapatas de poste personalizadas (4, 1/4”-20 agujeros roscados, 1/2” de profundidad)
  • Eleva cargas planas o redondas (consulte la tabla a continuación)
  • Terminal(es) de elevación estacionaria
  • Resistente al calor hasta 180°F (82°C)
  • 3:1 Factor de diseño
  • ASME B30.20 BTH-1 Categoría de diseño B Clase de servicio 3

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"