Motion
23132

PFERD
23132

Fresa - Doble corte, diámetro de cabeza de 1/4 in, diámetro de mango de 1/8 in, longitud de corte de 1/2 in, longitud total de 1-11/16 in
Artículo MI #04817998
No. Fabricante 23132
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFERD
23132

Fresa - Doble corte, diámetro de cabeza de 1/4 in, diámetro de mango de 1/8 in, longitud de corte de 1/2 in, longitud total de 1-11/16 in
Artículo MI #04817998
No. Fabricante 23132
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1/4 pulg.
  • Longitud de corte
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    1-11/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.
  • Longitud del mango
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de filo de corte
    Corte doble
  • Tipo de extremo
    Extremo liso
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cabezal
    Metal duro
  • Forma
    Cilíndrico
  • Número comercial
    SA-51

Descripción general

Descripción del fabricante
23132 BUR SA-51 FLAT CYL ALT DIA 1/4X1/2