Especificaciones
Dimensiones
- Longitud13 pulg.
- TamañoTAMAÑO 10,0
Detalles
- ColorVerde
- País de origenMalasia
- DescripciónSolvex® 37-145, TAMAÑO 10,0, Resistencia ligera, Sin soporte, Verde, Nitrilo, Guantetete
- Número de Upc del fabricante20076490000053
- MaterialNitrilo
- Línea de productosSol-Vex
- Tipo de productoGuantes resistentes a productos químicos
- UPC_NO20076490000053
Descripción general
- No hay rebaño de algodón interior, lo que reduce el riesgo de contaminación por pelusas y lo hace ideal para áreas de producción sensibles a la introducción de impurezas externas
- Acabado de manchas de arena que proporciona al guante una superficie suave que reduce los costes indirectos gracias a menos rechazos de piezas frágiles
- Totalmente reutilizable, con una resistencia inigualable a la abrasión
- Proporciona una comodidad excelente para el usuario
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600)
- También disponible en paquete Vend