Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Tamaño máx.24 mm
- Tamaño mín.10 mm
- Rango de tamaños1-1/8 pulg., 24.0 mm, 7/16 pulg., 10.0 mm
Detalles
- Detalles adicionalesTrinquete en forma de lágrima de 1/2 unidades, Articulación universal de 1/2 unidades, 1/2 unidades 3 en extensión, 1/2 unidades 5 en extensión
- Tipo de contenedorEstuche moldeado por soplado
- Sistema de mediciónImperial
- Tipo de mediciónPulgadas/métrico
- Número de piezas49
- Número de puntos12
- Número de tomas15 PC
- Código PSC5120
- Estilo de ejeProfundidad estándar
- Puntos de conexión12 PT
- Tipo de herramientaProfundo; Estándar
- UPC_NO099575807015