Motion
5605870
Plaquita de fresado de metal duro recubierto de grado TiN/TiAlN Helido-Series IC928 , estilo ANKX, con forma de paralelograma
Artículo MI #04821163
No. Fabricante 5605870
Precio80.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de fresado de metal duro recubierto de grado TiN/TiAlN Helido-Series IC928 , estilo ANKX, con forma de paralelograma
Artículo MI #04821163
No. Fabricante 5605870

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio80.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1.6 mm
  • Ángulo incluido
    85 °
  • Longitud  
    16.7 mm
  • Ángulo de alivio
    0 °
  • Grosor  
    10.5 mm
  • Ancho  
    11.2 mm

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    H490 ANKX 170616PNTR
  • Estilo de plaquita
    ANKX
  • Calidad del fabricante
    IC928
  • Material
    Metal duro
  • Serie
    Helido
  • Forma
    Paralelograma

Descripción general

Descripción del fabricante
5605870 H490 ANKX 170616PNTR 928