Motion
5550267
Serie ISOTURN, grado IC8250 , inserto de torneado de metal duro recubierto de TiN/Al2O3/TiCN estilo CNMM, con forma de diamante
Artículo MI #04822666
No. Fabricante 5550267
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie ISOTURN, grado IC8250 , inserto de torneado de metal duro recubierto de TiN/Al2O3/TiCN estilo CNMM, con forma de diamante
Artículo MI #04822666
No. Fabricante 5550267

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.8 mm
  • Ángulo incluido
    80 °
  • Círculo inscrito
    12.7 mm
  • Longitud
    12.9 mm
  • Ángulo de alivio
    0 °
  • Grosor
    4.76 mm

Detalles

  • Aplicación
    Torneado
  • Rompevirutas
    NM
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/Al2O3/TiCN
  • Código de estilo de plaquita completa
    CNMM 120408
  • Estilo de plaquita
    CNMM
  • Calidad del fabricante
    IC8250
  • Material
    Metal duro
  • Serie
    ISOTURN
  • Forma
    Diamante

Descripción general

Descripción del fabricante
5550267 CNMM 432-NM IC8250

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron