Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total del acoplamiento7.8800 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento1090
- Longitud total de la cobertura4.8100 pulg.
- Brecha0.1250 pulg.
- Diámetro exterior del cubo4.8800 pulg.
- Longitud a través del orificio3.8800 pulg.
- Desalineación angular máxima0.25 °
- Máx. desalineación paralela0.016 pulg.
- Diámetro máximo del orificio3.5000 pulg.
- Diámetro mín. del orificio1.0625 pulg.
- Diámetro exterior8.3125 pulg.
- Longitud total18.0000 pulg.
- Peso58.23 lb
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Material de la cubiertaAluminio fundido
- Tipo de cubiertaDivisión horizontal
- Tipo de acoplamiento de rejillaCono de rejilla estándar
- Caballos de fuerza a 100 RPM52.4 CV
- IncluyeTapones de lubricación
- Número de catálogo del fabricante0707076
- Número de Upc del fabricante782934010415
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de productoAcoplamientos de rejilla completos
- Capacidad de par33000 pulg.
- UPC_NO782934010415
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.