Motion
207UCFN2A32 A_D

FALK
207UCFN2A32 A_D

32:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #04849745
No. Fabricante 207UCFN2A32 A_D
Precio5,475.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
207UCFN2A32 A_D

32:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #04849745
No. Fabricante 207UCFN2A32 A_D
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
Precio5,475.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    207
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T
  • Relación nominal
    30:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    32:1

Detalles

  • Relación real
    30.45:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de reductor
    Planetario en línea
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    5200 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
207UCFN2A32 A D ULTRAMITE 32.12:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron