Motion
3040744
Fresa de mango de bisel o hombro cuadrado intercambiable, Diámetro de corte: 3.21", Ángulo del filo de corte: 20°
Artículo MI #04851160
No. Fabricante 3040744
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de bisel o hombro cuadrado intercambiable, Diámetro de corte: 3.21", Ángulo del filo de corte: 20°
Artículo MI #04851160
No. Fabricante 3040744
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de corte
    3.21 pulg.

Detalles

  • Comp. estilo plaquita completa
    PNCQ0804GNTN, PNCU0805GNFR-HS, PNCU0805GNFR-P, PNCU0805GNR, PNCU0805GNTR, PNCU0805GNTR-W
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Ángulo del filo de corte
    20 °
  • Código de portaherramientas completo
    DM6G-30R01
  • Fresadora helicoidal
    Fresadora helicoidal
  • Fresado de alto avance o vaciado
    No
  • Insertar método de retención
    Solo tornillo
  • Estilo de plaquita
    PNCQ-0804, PNCU-0805
  • Número de plaquitas
    7
  • Piezas y accesorios
    (Opcional)Perno refrigerante (SD-08-92), tornillo de inserción (SM40-100-10), perno de retención (SD-08-46), destornillador Torx (DS-T-15T)
  • Estilo de portaherramientas
    DM6G

Descripción general

Descripción del fabricante
3040744 DM6G-30R01 FRESADORA FACIAL DEKA