Especificaciones
Dimensiones
- Incrementos1/64
- Tamaño de broca más grande1/2 pulg.
- Tamaño de broca más pequeño1/16 pulg.
Detalles
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de piezas29
- Ángulo de punto135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- Tipo de mango3/8 3-Flats
Descripción general
- Se engancha en el portaherramientas, cinturón de utilidad, cubo de herramientas o escalera
- Plástico resistente a roturas de alto impacto
- Cubierta abovedada atornillable
- Resistente a la intemperie para uso tanto en interiores como en exteriores