Especificaciones
Dimensiones
- Peso del material1.2 oz/yd2
- TamañoGrande
Detalles
- Detalles adicionalesCostura servida, cuello
- Normativas de listado de aprobación16 CFR 1610, AATCC 127, ASTM D1777, ASTM D257, ASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D774
- ColorBlanco
- Resistente a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas/retardante
- Cierre delanteroCierre a presión frontal
- Tipo de prendaAbrigo de laboratorio
- Uso de la prendaPropósito general
- MaterialPolietileno de alta densidad
- Número de subdivisiones2
- Tipo de productoAbrigos y blusones de laboratorio desechables
- ResistenciaAbrasión, aerosoles, partículas secas
- Cierre de muñecaMuñecas abiertas
Descripción general
- Equilibrio ideal entre protección, durabilidad y comodidad
- El diseño de ajuste cómodo permite un mayor rango de movimiento y menos expulsiones
- Protección de barrera inherente transpirable contra partículas secas peligrosas, aerosoles y salpicaduras de líquidos ligeros no peligrosos
- Excelente resistencia a la abrasión: protege contra partículas peligrosas de pequeño tamaño
- Cierre frontal con cinco botones a presión
- Dos bolsillos
- Costuras serradas
- Cuello
- Color: blanco