Motion
TY 500 S WH
Tyvek® Manguitos desechables - Uso general, Material: polietileno de alta densidad, blanco
Artículo MI #04915976
No. Fabricante TY 500 S WH
Precio0.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tyvek® Manguitos desechables - Uso general, Material: polietileno de alta densidad, blanco
Artículo MI #04915976
No. Fabricante TY 500 S WH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    18 pulg.
  • Grosor del material
    5.7 mil
  • Tamaño
    Universal
  • Ancho
    De 6-1/4 a 8 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ancho: 6-1/4" (muñeca) y 8" (bíceps)
  • Normativas de listado de aprobación
    16 CFR 1610, AATCC 127, ASTM D1777, ASTM D257, ASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D774
  • Tipo de cierre
    Abertura elástica en ambos extremos
  • Color
    Blanco
  • Tipo de prenda
    Propósito general
  • Incluye orificio para pulgar
    No tiene orificio para el pulgar
  • Material
    Polietileno de alta densidad
  • Línea de productos
    Tyvek

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGA TY500SWH00020000 TYVEK
  • Un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y comodidad
  • Protección de barrera inherente transpirable contra partículas secas peligrosas, aerosoles y salpicaduras de líquido ligero en peligro
  • Excelente resistencia a la abrasión
  • Cuando se utiliza con mascarillas y guantes, puede ayudar a reducir el riesgo de contaminación cruzada en las actividades de respuesta a la pandemia
  • Costuras serradas
  • Parte superior y muñeca elásticas