Motion
ZP2V-AN1-10
ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3
Artículo MI #04917922
No. Fabricante ZP2V-AN1-10
Precio20.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3
Artículo MI #04917922
No. Fabricante ZP2V-AN1-10
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
Precio20.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1.0 mm
  • Peso total
    19 g
  • Peso
    19 g

Detalles

  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 5 a 60 °C

Descripción general

Descripción del fabricante
ZP2V-AN1-10 VÁLVULA DE AHORRO DE VACÍO
  • Tamaño de rosca de conexión para la almohadilla: M5, M6, M8, R1/8, G1/8, NPT1/8
  • Tamaño de orificio fijo (mm): 0.3, 0.5, 0.7, 1.0
  • Rango de presión máxima de funcionamiento (MPa): 0 a 0.7
  • Temperatura ambiente y del fluido (°C): de 5 a 60 (sin congelación)
  • Clasificación de filtración nominal del elemento (μm): 40

También puede gustarle

Los clientes también compraron