Motion
316015
Juego de brocas de longitud Jobber - Serie 3016 , material de acero de alta velocidad de cobalto, tamaño de broca más pequeño de 1/16 in, tamaño de broca más grande de 3/8 in, ángulo de punta de 135 °, 15 piezas
Artículo MI #04918626
No. Fabricante 316015
Precio79.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de brocas de longitud Jobber - Serie 3016 , material de acero de alta velocidad de cobalto, tamaño de broca más pequeño de 1/16 in, tamaño de broca más grande de 3/8 in, ángulo de punta de 135 °, 15 piezas
Artículo MI #04918626
No. Fabricante 316015
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
Precio79.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1/16 pulg., 1/4 pulg., 1/8 pulg., 3/16 pulg., 3/32 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/32 pulg., 5/64 pulg., 7/32 pulg., 7/64 pulg., 9/64 pulg.
  • Tamaño de broca más grande
    3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/16 pulg., 1/4 pulg., 1/8 pulg., 3/16 pulg., 3/32 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/32 pulg., 5/64 pulg., 7/32 pulg., 7/64 pulg., 9/64 pulg.
  • Tamaño de broca más pequeño
    1/16 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de piezas
    15
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Serie
    3016
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • UPC_NO
    024721063625

Descripción general

Descripción del fabricante
316015 JUEGO DE BROCA 1/16-3/8 J/L

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron