Motion
SRA8SSL40
Eje de longitud aleatoria - Aluminio y acero sin estaño 440C , 0,500 pulg. de diámetro, 40.000 pulg. de longitud total, Aluminio, Acero inoxidable
Artículo MI #04925328
No. Fabricante SRA8SSL40
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eje de longitud aleatoria - Aluminio y acero sin estaño 440C , 0,500 pulg. de diámetro, 40.000 pulg. de longitud total, Aluminio, Acero inoxidable
Artículo MI #04925328
No. Fabricante SRA8SSL40
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Nominal Diámetro  
    0,500 pulg.
  • Longitud total
    40.000 pulg.
  • Tamaño del tornillo del raíl
    #6
  • Ancho
    1.50 pulg.

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Conjunto de riel de soporte de aluminio
  • Tipo de componente
    Eje
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Aluminio y acero inoxidable 440C
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Material de montaje
    Aluminio, acero inoxidable
  • Montaje de la superficie a la línea central
    1.125 pulg.
  • Perfil de raíl
    Perfil estándar
  • Serie
    SRA
  • Especificaciones técnicas

Descripción general

Descripción del fabricante
SRA-8-SS-CTL 40"