Motion
40 HCB DIÁMETRO DE 3.0000"

REXNORD INC
40 HCB 3.0000" BORE

Buje de acoplamiento de neumáticos - Código de tamaño 40 , 3.0000 pulg. Diámetro de orificio, orificio liso
Artículo MI #04937584
No. Fabricante 40 HCB 3.0000" BORE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
40 HCB 3.0000" BORE

Buje de acoplamiento de neumáticos - Código de tamaño 40 , 3.0000 pulg. Diámetro de orificio, orificio liso
Artículo MI #04937584
No. Fabricante 40 HCB 3.0000" BORE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    40
  • Peso
    14.36 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio simple
  • Número de catálogo del fabricante
    730401096
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos

Descripción general

Descripción del fabricante
730401096 40 HCB DIÁMETRO DE 3.0000"