Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.7190 pulg.
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Anillo interior Ancho0.4370 pulg.
- Desalineación Ángulo6 °
- Ancho del anillo exterior0.3750 pulg.
- Exterior Diámetro0.8750 pulg.
- Peso0.03 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Material del anillo interiorAcero inoxidable
- Tipo de lubricaciónSin mantenimiento/autolubricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante793699225228
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a 325 °F
- Material del anillo exteriorFibra de teflón tejida
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO793699225228
Descripción general
- El elemento de soporte autolubricante consta de una fibra Teflont tejida y un revestimiento de fibra de poliéster soportado por una fibra de fibra de vidrio continua enrollada con filamentos y una matriz de resina epoxi
- El elemento de acoplamiento (superficie de desgaste) es metálico
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto compacto y eficiente de ventiladores Regal Rexnord CopraLos ventiladores COPRA son soluciones compactas y de alta eficiencia diseñadas específicamente para satisfacer los exigentes requisitos de rendimiento y espacio de los centros de datos modernos. Diseñados con una longitud axial corta, tecnología avanzada de impulsor aerodinámico y materiales sostenibles, ofrecen un funcionamiento fiable y eficiente desde el punto de vista energético, a la vez que minimizan la huella y el tiempo de inactividad.
Ver folleto
Folleto de los filtros de tuberías de fundición estándar de EatonLos ventiladores COPRA son soluciones compactas y de alta eficiencia diseñadas específicamente para satisfacer los exigentes requisitos de rendimiento y espacio de los centros de datos modernos. Diseñados con una longitud axial corta, tecnología avanzada de impulsor aerodinámico y materiales sostenibles, ofrecen un funcionamiento fiable y eficiente desde el punto de vista energético, a la vez que minimizan la huella y el tiempo de inactividad.
Ver folleto
Folleto de frenos de torre de refrigeración Rexnord Regal Rexnord Por qué elegir Rexnord AddaxPor qué elegir los frenos de torre de refrigeración Rexnord Addax destaca un diseño sencillo y de bajo mantenimiento que aísla de forma segura los ventiladores, elimina las prácticas de rueda libre inseguras y permite un apagado rápido durante las tormentas. Con componentes inoxidables 316 resistentes a la corrosión, montaje universal y accionamiento remoto, Addax maximiza la seguridad y el tiempo de actividad.
Ver folleto
Folleto de soluciones de tren de potencia para torre de refrigeración Regal RexnordManténgase fresco con las soluciones de transmisión de torre de refrigeración destacan los accionamientos de engranajes Falk integrados, los acoplamientos y frenos compuestos Addax, los motores Marathon y la monitorización Perceptiv diseñados para mejorar la fiabilidad, reducir la vibración y prolongar la vida útil del equipo en entornos de torre de refrigeración exigentes.
Ver folleto
Más recursos
Folleto de soluciones de tren de potencia Regal Rexnord Marathon para torres de refrigeración
Las soluciones de tren de potencia para torres de refrigeración están diseñadas para prosperar en entornos hostiles, minimizando la vibración y resistiendo el agua, la humedad y los productos químicos, al tiempo que ofrecen el máximo rendimiento. Con transmisiones de engranajes Falk, frenos Addax y motores Marathon, mejoran la fiabilidad y reducen el coste total.
Folleto del sistema de rejilla de agua de viaje Regal Rexnord para torres de refrigeración
El manual del sistema de rejilla de agua de viaje Cambridge Regal Rexnord proporciona instrucciones de instalación y funcionamiento para equipos de filtración de torres de refrigeración. Describe los componentes del sistema, los procedimientos de mantenimiento y las consideraciones de seguridad para garantizar una eliminación eficiente de los residuos y un rendimiento fiable.