Motion
MCS2200 2 CARTUCHO RLR BRG

REXNORD INC
MCS2200 2 CARTRIDGE RLR BRG

Cartucho de cojinete de rodillos - Rodillo esférico, calibre de 2 pulg., diámetro exterior de 3.833 pulg., ancho de 2.453 pulg., cojinete sin expansión (fijo), acero
Artículo MI #04944801
No. Fabricante MCS2200 2 CARTRIDGE RLR BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
MCS2200 2 CARTRIDGE RLR BRG

Cartucho de cojinete de rodillos - Rodillo esférico, calibre de 2 pulg., diámetro exterior de 3.833 pulg., ancho de 2.453 pulg., cojinete sin expansión (fijo), acero
Artículo MI #04944801
No. Fabricante MCS2200 2 CARTRIDGE RLR BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.453 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    3-1/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.8330 pulg.
  • Altura total
    4.0000 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Peso
    4.8 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    28890 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    33200 lb
  • Tipo de retén
    Polímero diseñado
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    2000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210829148

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE CARTUCHOS MCS2200 CON BRG
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 2", bloque de cartucho de acero, collarín de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de contacto pesado cargado por resorte