Motion
DUV1873TAB S-7.5IN

REXNORD INC
DUV1873TAB S-7.5IN

Cadena superior de mesa - Acero, Flexión lateral, 7.500 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #04945623
No. Fabricante DUV1873TAB S-7.5IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
DUV1873TAB S-7.5IN

Cadena superior de mesa - Acero, Flexión lateral, 7.500 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #04945623
No. Fabricante DUV1873TAB S-7.5IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    7.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.7500 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1.38 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.34 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    12 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Peso
    0.25 lb
  • Peso por pie
    1.72 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    DUV
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Negro
  • Material del vuelo
    DUV
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +180 °F (seco)
  • UPC_NO
    793699704754

Descripción general

Descripción del fabricante
81432805 DUV1873TK7.5
  • DUV1873TAB Cadena superior de mesa de 7.5 pulgadas de ancho con cadena de base de acero y placas superiores moldeadas en material de acetal negro resistente a los rayos ultravioletas
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"