Especificaciones
Dimensions
- Longitud del canal4.61 pulg.
- Diámetro máximo de la broca0.508 pulg.
- Profundidad máxima de taladrado3.94 pulg.
- Diámetro mínimo de la broca0.492 pulg.
- Longitud total6-1/2 pulg.
- Diámetro del mango0.63 pulg.
Details
- Administración de refrigeranteInterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Tipo de taladroTaladro de plaquita intercambiable
- Mango bridadoMango bridado
- Estilo de plaquitaDCN A-8D
- Tipo de mangoPlano Weldon
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Canal recto o en espiralEspiral
Descripción general
Descripción del fabricante
3203211 DCN 0492-394-063A-8D