Especificaciones
Dimensiones
- Eje Tamaño1 pulg.
- Corte Diámetro3 pulg.
- Profundidad de Corte0.622 pulg.
- Longitud total2 pulg.
- Diámetro del mango1 pulg.
Detalles
- Comp. estilo plaquita completaHM90 APCR 1605
- Tipo de conexiónMango
- Administración de refrigeranteInterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Fresa de planearFresa de planear
- Código de portaherramientas completoHM90 FAL-D3.00-1.00-16
- Fresadora helicoidalNo
- Insertar método de retenciónSolo tornillo
- Estilo de plaquitaAPCR
- Número de plaquitas3
- Estilo de portaherramientasFALSO