Motion
QMT1X12

TIMKEN
QMT1X12

Bastidor para recogida de bloque de almohada - Serie QMT, tipo de montaje en sillín, 12.0000 in de recorrido, 25.0000 in de longitud, 3.0000 in de ancho de base
Artículo MI #04999399
No. Fabricante QMT1X12
Precio1,356.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QMT1X12

Bastidor para recogida de bloque de almohada - Serie QMT, tipo de montaje en sillín, 12.0000 in de recorrido, 25.0000 in de longitud, 3.0000 in de ancho de base
Artículo MI #04999399
No. Fabricante QMT1X12
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
Precio1,356.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    3.0000 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    De 1-7/16 a 2-15/16 pulg.
  • En general Longitud  
    25.0000 pulg.
  • Ancho general
    3-5/8 pulg.
  • Viaje  
    12 pulg.
  • Peso
    30 lb

Detalles

  • Tipo de estructura
    Marco de recogida del bloque de almohada
  • Tipo de producto
    Bastidores de recogida del bloque de almohadas
  • Serie
    QMT

Descripción general

Descripción del fabricante
QMT1X12