Motion
QVF26V407SM

TIMKEN
QVF26V407SM

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - 4.4375 pulg., collarín de bloqueo en V simple, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #05001474
No. Fabricante QVF26V407SM
Precio6,144.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QVF26V407SM

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - 4.4375 pulg., collarín de bloqueo en V simple, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #05001474
No. Fabricante QVF26V407SM
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
Su precio$6,144.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    8.7500 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    12.3800 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.875 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4.4375 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    10.8800 pulg.;276.40 mm
  • Grosor de la brida
    1.5 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5.82 pulg.
  • En general Altura  
    10.8800 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    10.8800 pulg.
  • Ancho general
    5.5300 pulg.
  • Peso
    83.04 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
  • Detalles adicionales
    Sello M: el sello de triple labio de contacto de servicio medio, hecho de caucho de nitrilo, ofrece un sellado superior en aplicaciones húmedas y sucias. Es resistente a los productos químicos y a la corrosión y proporciona una excelente retención de la lubricación. También permite que el exceso de grasa se purgue de la cavidad del cojinete.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cojinete
    22226
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Descripción
    QVF26V407S, Bloque de brida de bloqueo en V simple
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Capacidad de carga dinámica
    170000 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collarín de bloqueo en V único
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450091657
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Velocidad máxima
    1500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    170000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    212000 lbf
  • Relubricable
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello de goma de nitrilo autopurgante de contacto con tres labios
  • Autoalineación
  • Capacidad de carga estática
    212000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450091657

Descripción general

Descripción del fabricante
QVF26V407SM
  • Retiro mecánico fiable, holguras radiales internas preesféricas del anillo interno (no se requieren calibres de detección), instalación rápida, alta potencia de sujeción del eje, funciona bien en aplicaciones de alta velocidad en las que el amasado del eje es un problema.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron