Motion
NS820-21T  1IN  1/8IN  1KW1SS PA

REXNORD INC
NS820-21T 1IN 1/8IN 1KW1SS PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS820 de Rexnord"
Artículo MI #05021627
No. Fabricante NS820-21T 1IN 1/8IN 1KW1SS PA
Precio147.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS820-21T 1IN 1/8IN 1KW1SS PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS820 de Rexnord"
Artículo MI #05021627
No. Fabricante NS820-21T 1IN 1/8IN 1KW1SS PA
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
Su precio$147.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    50.8 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Paso
    5.089 pulg.
  • Paso Diámetro  
    5.0880 pulg.
  • Peso
    1.01 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS820
  • Tipo de concentrador
    Plano
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de Dientes  
    21
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    793699413007

Descripción general

Descripción del fabricante
614-38-15 NS820-21T 1-1/8 KWSS
  • Rueda dentada moldeada de la serie 820 con orificio 21Teeth y eje redondo 1in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste en material PA