Motion
S815K7.5 / 81413427

REXNORD INC
S815K7.5 / 81413427

Cadena superior de mesa - Acero al carbono, funcionamiento recto, 7.500 in de ancho, 1.5000 in de paso
Artículo MI #05037648
No. Fabricante S815K7.5 / 81413427
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
S815K7.5 / 81413427

Cadena superior de mesa - Acero al carbono, funcionamiento recto, 7.500 in de ancho, 1.5000 in de paso
Artículo MI #05037648
No. Fabricante S815K7.5 / 81413427
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    7.500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.1200 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.7500 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    6.5000 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2500 pulg.
  • Peso
    0.44 lb
  • Peso por pie
    3.54 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    Acero al carbono
  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 350 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
S815K7.5/81413427