Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad635 mm
- Altura37.5000 pulg.
- Longitud40-3/4 pulg.
- Altura de las dimensiones de envío37.5000 pulg.
- Peso240 lb
- Ancho40.7500 pulg.
- Altura de la plataforma de trabajo33-1/2 pulg.
Detalles
- ColorMarrón
- Recubrimiento de acabadoAbrigo en polvo
- Incluye2 rígido), juego de 4in ruedas (2 giratorio
- Capacidad de carga80 lb
- Tipo de bloqueoCandado KNAACK
- Número de Upc del fabricante783965074001
- MaterialAcero
- Número de cajones4
- Número de estantes1
- UPC_NO78396500117