Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/4 pulg.
- Longitud total11 pulg.
- Peso2.01 lb
Detalles
- Precisión±1 %
- Baterías incluidasBaterías incluidas
- Tipo de batería9 V
- Dirección de funcionamientoAmbos
- CaracterísticasCon zumbador, con indicador de cuadrante, con pantalla electrónica
- Recubrimiento de acabadoCromado
- MaterialAcero
- Cabezal de trinqueteFijo
- Graduaciones de la báscula0.01 pies-libras, 0.01 pulg., 0.01 N-m
- Medición de la escalaAmbos
- Rango de par (pies-lbs)De 0.6 a 6.3 pies-libras
- Rango de par (pulg.-lbs)7.2 a 75.6 pulg-lbs
- Rango de par (N-m)De 0.8 a 8.6 N-m
- UPC_NO662679012229
- Tipo de llaveDial electrónico