Motion
J6351
Llave dinamométrica - Dial electrónico, Accionamiento de 1 pulg., 16.7 a 166.7 ft-lbs, Precisión del ±1 %
Artículo MI #05048933
No. Fabricante J6351
Precio5,890.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave dinamométrica - Dial electrónico, Accionamiento de 1 pulg., 16.7 a 166.7 ft-lbs, Precisión del ±1 %
Artículo MI #05048933
No. Fabricante J6351
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
Precio5,890.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1 pulg.
  • Longitud total
    125 pulg.
  • Peso
    42.49 lb

Detalles

  • Precisión
    ±1 %
  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Tipo de batería
    9 V
  • Dirección de funcionamiento
    Ambos
  • Características
    Con zumbador, con indicador de cuadrante, con pantalla electrónica
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Material
    Acero
  • Cabezal de trinquete
    Fijo
  • Medición de la escala
    Ambos
  • Rango de par (pies-lbs)
    De 16.7 a 166.7 pies-libras
  • Rango de par (pulg.-lbs)
    200.4 a 2000.4 pulg-lbs
  • Rango de par (N-m)
    De 22.7 a 226.7 N-m
  • UPC_NO
    662679012236
  • Tipo de llave
    Dial electrónico

Descripción general

Descripción del fabricante
J6351 DIAL ELÉCTRICO DE LLAVE DINAMOMÉTRICA 1DR