Motion
J1211SPL

PROTO TOOLS
J1211SPL

Llave combinada - Imperial, cromada, 11/32 in de tamaño de llave de punta corona, 11/32 in de tamaño de llave fija, 5-21/32 in
Artículo MI #05049062
No. Fabricante J1211SPL
Precio29.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PROTO TOOLS
J1211SPL

Llave combinada - Imperial, cromada, 11/32 in de tamaño de llave de punta corona, 11/32 in de tamaño de llave fija, 5-21/32 in
Artículo MI #05049062
No. Fabricante J1211SPL
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
Precio29.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    7/32 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    35/64 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    11/32 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    3/16 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    25/32 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    11/32 pulg.
  • En general Longitud  
    5-21/32 pulg.
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Forma del casquillo
    Spline
  • UPC_NO
    662679989835

Descripción general

Descripción del fabricante
COMBINACIÓN DE J1211SPL LLAVES 11/32 FP 12-SPLN