Motion
CLEARPLEX-1 CTG
Grasa multiuso de la serie Clearplex: de uso general, a base de aceite mineral USP, composición de grasa de aluminio de espesor complejo, grado 1 NLGI, tamaño 14 oz, contenedor de cartucho, color transparente, grado alimentario, resistente al agua, de 0 a +360 °F
Artículo MI #05067557
No. Fabricante CLEARPLEX-1 CTG
Precio21.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiuso de la serie Clearplex: de uso general, a base de aceite mineral USP, composición de grasa de aluminio de espesor complejo, grado 1 NLGI, tamaño 14 oz, contenedor de cartucho, color transparente, grado alimentario, resistente al agua, de 0 a +360 °F
Artículo MI #05067557
No. Fabricante CLEARPLEX-1 CTG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$21.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14 oz
  • Grado NLGI
    1
  • Altura total
    10.25 pulg.
  • Longitud total
    19.25 pulg.
  • Ancho general
    11.5 pulg.
  • Vida útil
    3 años
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones de alimentos y bebidas en las que se desea un lubricante transparente
  • Tipo de base
    Complejo de aluminio
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Transparente
  • Composición
    Grasa de aluminio a base de aceite mineral USP espesada en complejo
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Punto de caída
    240°C/464 °F
  • Punto de inflamación
    266°C/510 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Espesante de grasa
    Complejo de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    089215335008
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    360 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Calificación NSF
    H1
  • Tipo de aceite
    USP Mineral blanco
  • Cantidad del paquete
    40
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Serie
    CLEARPLEX
  • Rango de temperatura
    0 a +360 °F
  • Tipo
    Propósito general
  • UPC_NO
    089215335008
  • Viscosidad
    105
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    Pérdida inferior al 5.50 %

Descripción general

Descripción del fabricante
L0350-098 GRASA CLEARPLEX-1 13OZ CTG
  • NSF H1 registrado
  • Resistente al agua
  • Contienen aditivo antimicrobiano
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
Los clientes también compraron