Motion
JARDÍN PGO FGL-320 1GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PGO FGL-320 1GAL JUG

Aceite para engranajes serie PGO-FGL - 1 gal, jarra, 320 ISO, 140 SAE, composición de aceite sintético a base de polialquilenglicol (PAG), Sí
Artículo MI #05067583
No. Fabricante PGO FGL-320 1GAL JUG
Precio108.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PGO FGL-320 1GAL JUG

Aceite para engranajes serie PGO-FGL - 1 gal, jarra, 320 ISO, 140 SAE, composición de aceite sintético a base de polialquilenglicol (PAG), Sí
Artículo MI #05067583
No. Fabricante PGO FGL-320 1GAL JUG

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$108.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Grado ISO
    320
  • Altura total
    10.25 pulg.
  • Longitud total
    14.25 pulg.
  • Ancho general
    9.75 pulg.
  • Grado de AAG
    140
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    7.50 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Número AGMA
    6
  • Aplicación
    Cajas de engranajes industriales que incluyen aplicaciones helicoidales, planetarias y de engranajes de tornillo sin fin en entornos de procesamiento de alimentos
  • Tipo de base
    Espuma sintética
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Aceite sintético a base de polialquilenglicol (PAG)
  • Tipo de contenedor
    Jarra
  • Punto de inflamación
    282°C/540 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    089215681211
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de aceite
    Aceite sintético
  • Punto de vertido
    -39°C/-38 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • Rango de temperatura
    40 a 120 °F
  • UPC_NO
    089215681211
  • Viscosidad
    339
  • Índice de viscosidad
    252
  • Temperatura de trabajo
    -40 °F / 120 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
L0812-057 ACEITE DE ENGRANAJE PGOFGL-320 1GAL JUG
  • NSF H1 registrado
  • Excelente estabilidad térmica
  • Alta reducción del desgaste
  • Rendimiento superior en condiciones exigentes