Motion
1 3/8 N RL

THOMSON (ALTRA)
1 3/8 N RL

Eje de longitud aleatoria - Acero al carbono, 1.375 pulg. de diámetro, 202.000 pulg. de longitud total, Acero, 60 HRC, Clase - N
Artículo MI #05069042
No. Fabricante 1 3/8 N RL
Precio1,312.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
1 3/8 N RL

Eje de longitud aleatoria - Acero al carbono, 1.375 pulg. de diámetro, 202.000 pulg. de longitud total, Acero, 60 HRC, Clase - N
Artículo MI #05069042
No. Fabricante 1 3/8 N RL
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
Precio1,312.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro real
    1.3747 / 1.3750 pulg.
  • Nominal Diámetro  
    1.375 pulg.
  • Longitud total
    202.000 pulg.

Detalles

  • Tipo de componente
    Eje
  • Dureza
    60 HRC
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Material de montaje
    Acero
  • Estilo de eje
    Longitud aleatoria
  • Especificaciones técnicas
  • Clase de tolerancia
    Clase - N
  • UPC_NO
    662486353713

Descripción general

Descripción del fabricante
1-3/8 CLASE N X 202" (ALEATORIZADA)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo