Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro real4.99 / 5.00 mm
- Nominal Diámetro5 mm
- Longitud total75.000 pulg.
Detalles
- Tipo de componenteEje
- Dureza60 HRC
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Material de montajeAcero
- Estilo de ejeLongitud aleatoria
- Especificaciones técnicas
- Clase de toleranciaClase - MM (ISO h6)
- UPC_NO662486448907