Motion
371-61056

REXNORD INC
371-61056

Accesorio de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - Barra de conexión, 180 mm de longitud total, 6 mm de ancho, Material de acero
Artículo MI #05071648
No. Fabricante 371-61056
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
371-61056

Accesorio de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - Barra de conexión, 180 mm de longitud total, 6 mm de ancho, Material de acero
Artículo MI #05071648
No. Fabricante 371-61056
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12.0000 pulg.
  • Ancho general
    0.7900 pulg.
  • Peso
    0.0200 lb
  • Ancho
    12.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Barra de conexión
  • Material
    Poliamida

Descripción general

Descripción del fabricante
371-61056 BLOQUE MTG 366/367/368
  • Bloque de montaje de la guía de la cadena
  • Tamaño de perno de 5/16-18 pulgadas o M8
  • Material de poliamida reforzada
  • Altura de 0.59 pulgadas
  • Anchura de 0.66 pulgadas
  • Longitud de 0.79 pulgadas