Motion
577003
Artículo MI #05074580
No. Fabricante 577003
Precio846.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #05074580
No. Fabricante 577003

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio846.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    42 pulg.
  • Longitud de la mesa de la correa
    7-1/8 pulg.
  • Ancho de la mesa de la correa
    6-1/8 pulg.
  • Ancho de la correa
    1 pulg.
  • Diámetro del disco
    8 pulg.
  • Longitud de la mesa de discos
    10 pulg.
  • Ancho de la mesa de discos
    4 pulg.
  • Velocidad máxima del disco
    1725 rpm
  • Altura total
    19-1/2 pulg.
  • Longitud total
    25-1/2 pulg.
  • Ancho general
    15-1/2 pulg.

Detalles

  • Suelo o mesa
    Top de banco
  • Caballos de fuerza
    1/3 CV
  • Incluye gestión de polvo
    Gestión del polvo
  • Material
    Hierro fundido, acero
  • Velocidad máxima de la correa
    3000 rpm
  • Número de fases motoras
    1
  • Número de piezas
    1
  • Ángulos de inclinación de la mesa
    Correa: 45 °, disco: 45 °
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREA DE BANCO Y DISCO 577003J-4002 1 X 42