Motion
29415RNFY

JTEKT KOYO
29415RNFY

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 75 mm, 160 mm OD, 51 mm Ancho
Artículo MI #05075994
No. Fabricante 29415RNFY
Precio2,448.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO
29415RNFY

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 75 mm, 160 mm OD, 51 mm Ancho
Artículo MI #05075994
No. Fabricante 29415RNFY
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
Precio2,448.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    51 mm
  • Peso
    4.98 kg

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    584 kN
  • Página de producto del fabricante
  • Capacidad de carga estática
    1360 kN
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
29415RNFY EMPUJE ESFÉRICO BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle