Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras0.58 pulg.
- Tamaño de la entrada3/8 pulg.
- Longitud total15.98 pulg.
- Accidente cerebrovascular2.00 pulg.
- Peso de la herramienta5.5 lb
Detalles
- Consumo de aire20.13 cfm
- Estilo de plato de garrasHexagonal
- Descripción Palabra claveMandril hexagonal de 0,580 pulg.
- Tipo de servicioServicio ligero
- Tasa de impacto2600 lpm
- Página de producto del fabricante
- Tipo de reténTipo de resorte
- Ejes de nivel de vibración 314.6 m/s2
Descripción general
- Relación óptima entre potencia y peso para un buen equilibrio entre potencia de golpeo y facilidad de manejo
- Diseño directo para un mantenimiento y reparación sencillos
- Diseño de mango similar al famoso CP 0009
- Acelerador flexible y pistón con cámara de aire para proporcionar al operador un control preciso
- Conjunto de silenciador de serie
- Construcción robusta, cilindro y mango de acero endurecido
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación