Motion
6151604050
Amoladora de ángulo de aire de 125 mm (5 pulgadas), 1.09 HP / 810 W - 12000 RPM
Artículo MI #05085919
No. Fabricante 6151604050
Precio913.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amoladora de ángulo de aire de 125 mm (5 pulgadas), 1.09 HP / 810 W - 12000 RPM
Artículo MI #05085919
No. Fabricante 6151604050
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
Precio913.66 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    36 cfm
  • Caballos de fuerza
    1.09 CV
  • Número de Upc del fabricante
    15451676001
  • Material
    Aluminio, sobremanguito compuesto

Descripción general

Descripción del fabricante
CP3450-12AB5 ANGULAR GRINDER 5"
  • Durabilidad de grado industrial de hasta 1,000 horas entre intervalos de mantenimiento
  • Palanca de seguridad orientable optimizada para mayor comodidad del operador
  • Carcasa de acero con una cubierta de compuesto aislante para un manejo óptimo
  • Diseño de engranaje cónico de lubricación constante

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"