Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del casquillo excéntrico0.6100 pulg.
- Excentricidad0.030 pulg.
- Brida Diámetro2.0000 pulg.
- Rodillo Diámetro1.5000 pulg.
- Rodillo Ancho1.0000 pulg.
- Longitud de la rosca0.7500 pulg.
- Rosca Tamaño1/2-20
- Peso0.59 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial1857 lbf
- Capacidad de carga estática radial1075 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieFTRE
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO841946103390
Descripción general
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación