Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño máximo del disco5 pulg.
- Longitud total12-1/8 pulg.
- Husillo Tamaño5/8-11 pulg.
- Peso de la herramienta5.3 lb
Detalles
- Amperaje13 A
- Estilo de mangoÁngulo derecho
- IncluyeProtector de ruedas
- Interruptor de bloqueo activado o no bloqueadoInterruptor sin bloqueo
- Velocidad máxima10500 rpm
- Fuente de alimentaciónCon cable
- Voltaje120 V