Especificaciones
Dimensiones
- Altura total650 mm
- Longitud total521 mm
- Ancho general377 mm
- Tamaño del puerto1/2 NPT
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- MaterialCerámica de alúmina, bronce, carbono, cobre, EPDM, fluoroelastómero, POM, PVC, polietileno, polipropileno, acero inoxidable, caucho sintético
- Caudal máximo1.02 cfm
- Presión máxima de funcionamiento+0.18 Mpa2
- Rango de temperatura de funcionamientoDe +5 a +40 °C
- Estándares cumplidosCE, MET, UL
- Rosca estándarNPT
- Voltaje / Hz100 V ac / 50/60 Hz, 115 V ac / 60 Hz
Descripción general
- Capacidades de refrigeración: 1.3 kW, 1.7 kW (a 60Hz)
- Ajuste del rango de temperatura: 5 a 40°C
- Estabilidad de la temperatura: ±0.1°C
- Requisito de fuente de alimentación: monofásica 100 VCA, 50/60Hz o 115 VCA, 60Hz
- Normas: CE, UL, RoHS
- Fluido circulante: agua del grifo o etilenglicol al 15 %, 30 % Dowcal„¢100, ControXic 1642, Hexid A4, Coolflow IGE, NALCO®CCL105
- SMC recomienda el juego de tuberías de derivación HRS-BP001 para los modelos HRS-012, HRS018, HRS024, HRS030